内容量1袋(10個)
仕様ネジ径:M25 、 材質:ナイロン 、 最大ケーブル径:18mm 、 最小ケーブル径:13mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:CGM 、 ECタイプの検査証明書: IMQ 13 ATEX 016X、IECEx IMQ 13.0005X、Ex e IIC Gb、Ex tb IIIC Db. EN/IEC60079-0、EN60079-7、EN60079-11、EN60079-31. ロックナットは付属しません。. Exe IICナイロン製ケーブルグランド. Kopex製のCGMシリーズのIP66 ATEX認定ケーブルグランドは、爆発性ガスが含まれる可能性のある環境に適しています。防爆規格のケーブルグランドは、頑丈なナイロン製で、完璧な保護を実現します。 ドーム型グランドは、簡単なねじ込み式設計になっているため素早く取り付けられ、貴重な組み立て時間を短縮できます。IP66ドーム型ケーブルグランドは、ノックアウト又はねじ止め取り付けに使用する際、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現します。これにより、終端の固定が常に維持されます。. 特長と利点. ATEX認定 Exe及びExtb IIC及びIIIC ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22に対応 安全性「e」及び本質安全性「I」の向上 侵入保護等級IP66 幅広い動作温度範囲: -40 → 80 ℃ M20、M25、M32、M40、M50の標準メトリックねじを選択可能 幅広いケーブルクランプサイズ 非外装ケーブルに使用. 用途. ATEX認定ケーブルグランドは、爆発性ガスが存在する危険性が高い場所での使用を意図しています。最も一般的な使用環境の例は次のとおりです。. 石油ガス 食品及び飲料 照明 耐候性警告灯及びビーコン 電気エンクロージャ. 環境. CGMシリーズのドームトップケーブルグランドは、IP66に準拠して保護されています。つまり、防塵性能を備え、あらゆる方向からの強力な噴流水に対して保護されています。この堅牢なケーブルグランドは、過酷な屋内環境や一部の屋外用途に適しています。
注文コード49402369
品番EXCGM25SL-RS