Kraus & Naimer
Kraus & Naimer 補助コンタクトブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO / NC●取付けスタイル:サイド●コンタクトの定格電流:100, 80 A●極/投の設定:双極
注文コード
49403315
品番
K2 H010/A11-VE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO / NC●取付けスタイル:サイド●コンタクトの定格電流:100, 80 A●極/投の設定:双極
RoHS指令(10物質対応)
対応