※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ロングインパクトソケットレンチ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
30
24
27
30
32
33
36
38
41
46
差込角(mm)
25.4
19.0
25.4
全長(mm)
110
100
110
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49403865
品番
1100SLG-30
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状
6角
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
30
トラスコ品番
817-9725
材質
専用クロームバナジューム
全長(mm)
110
質量(kg)
1