曜日別特売
3.130.251.075.056 Kubler アワーカウンタ 7桁 Kubler 49403927

Kubler アワーカウンタ 7桁

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.99●リセット方法:リセットなし●電源電圧:187 → 264 V ac●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:3.8 mm●重量:40g●Kuebler HK17シリーズ - アワーメータ. HK17アワーメータは、非常に高い耐衝撃性を備えており、多種多様な用途で使用できます。. 7桁アワーメータ (リセットなし) 数字の高さ3.8 mm 優れた耐衝撃性 小型 切り抜きサイズ22 x 33 mm IP65保護等級(前面) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 309-6060 309-6060 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5935 915-5935 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 309-6098 309-6098 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5910 915-5910 用途: - 汎用の時間測定 - 医療機器のメンテナンス間隔 - UVランプ - 車両のディスプレイパネル注文コード49403927品番3.130.251.075.056
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,799
販売価格(税別)
7,090
仕様接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.99●リセット方法:リセットなし●電源電圧:187 → 264 V ac●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:3.8 mm●重量:40g●Kuebler HK17シリーズ - アワーメータ. HK17アワーメータは、非常に高い耐衝撃性を備えており、多種多様な用途で使用できます。. 7桁アワーメータ (リセットなし) 数字の高さ3.8 mm 優れた耐衝撃性 小型 切り抜きサイズ22 x 33 mm IP65保護等級(前面) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 309-6060 309-6060 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5935 915-5935 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 309-6098 309-6098 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5910 915-5910 用途: - 汎用の時間測定 - 医療機器のメンテナンス間隔 - UVランプ - 車両のディスプレイパネルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする