Kubler
Kubler アワーカウンタ 7桁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.99●リセット方法:リセットなし●電源電圧:100 → 130 V ac●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:4 mm●重量:50g
注文コード
49403936
品番
3.474.901.084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,325
販売価格(税別)
¥
5,750
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.99●リセット方法:リセットなし●電源電圧:100 → 130 V ac●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:4 mm●重量:50g
RoHS指令(10物質対応)
対応