Kubler
Kubler アワーカウンタ DINレール取付 7桁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
接続タイプ:クランプ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.99●リセット方法:リセットなし●電源電圧:4.5 → 35 V dc●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:4 mm●重量:55g●SHK07.1耐衝撃性. 電源故障時のデータ保持 優れた耐衝撃性 大きな表示の光る数字 リセット不可 UL認定
注文コード
49404006
品番
3.102.101.383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,702
販売価格(税別)
¥
8,820
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:クランプ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.99●リセット方法:リセットなし●電源電圧:4.5 → 35 V dc●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:4 mm●重量:55g●SHK07.1耐衝撃性. 電源故障時のデータ保持 優れた耐衝撃性 大きな表示の光る数字 リセット不可 UL認定
RoHS指令(10物質対応)
対応