Kubler
Kubler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
電源電圧:115 V ac●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:フライングリード●リセット方法:手動●桁の数:5●取り付けタイプ:パネル取り付け●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●シリーズ:W15.51●いずれもカウントレートは10 Hz. 小型加算カウンタ - W15.51. バッテリ駆動及び電子回路に最適 スプリングクリップによる埋込型
注文コード
49404968
品番
1.150.510.054.550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,087
販売価格(税別)
¥
9,170
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:115 V ac●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:フライングリード●リセット方法:手動●桁の数:5●取り付けタイプ:パネル取り付け●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●シリーズ:W15.51●いずれもカウントレートは10 Hz. 小型加算カウンタ - W15.51. バッテリ駆動及び電子回路に最適 スプリングクリップによる埋込型
RoHS指令(10物質対応)
対応