ハゼット
バンパー取り外し用ロングソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49405134
品番
2797-1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
超ロングタイプのチュウブラソケットです。
主に欧州車リアダンパーの取り付け取り外しに使用します。
チューブタイプの為、長ボルトに対応でき、多種の用途に対応します。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
全長(mm)
160
トラスコ品番
820-2429
材質
専用特殊鋼
質量(g)
73
先端サイズ
10
差込角対辺(mm)
6.35