Kubler
Kubler ロータリエンコーダ リニア測定
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49405783
品番
D5.3502.A221.0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥145,376
販売価格(税別)
¥
132,160
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エンコーダー技術:リニア測定 ●出力信号タイプ:アナログ●電源電圧:15 → 28 V dc●解像度:0 → 2 m●ステップ/回転:Analogue●IP評価:IP65●全体の高さ:84mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●接続タイプ:ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応