D5.3502.A111.0000 Kubler ロータリエンコーダ リニア測定 Kubler 49405799

Kubler ロータリエンコーダ リニア測定

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード49405799品番D5.3502.A111.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥145,376
販売価格(税別)
132,160
仕様エンコーダー技術:リニア測定 ●出力信号タイプ:アナログ●電源電圧:15 → 28 V dc●解像度:0 → 2 m●ステップ/回転:Analogue●IP評価:IP65●全体の高さ:84mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●接続タイプ:ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする