※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
打撃めがねレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
対辺寸法(mm)
50
注文コード
49406202
品番
642-50
参考基準価格(税別)
¥20,320
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
対辺寸法(mm)
50
全長(mm)
255
トラスコ品番
813-2805
材質
特殊スチール
質量(kg)
1.12