曜日別特売
642-60 打撃めがねレンチ ハゼット 49406227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打撃めがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁対辺寸法(mm)60注文コード49406227品番642-60
参考基準価格(税別)¥23,870販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など対辺寸法(mm)60全長(mm)270トラスコ品番813-2807材質特殊スチール質量(kg)1.61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする