曜日別特売
KSD240D5R-W Kudom ソリッドステートリレー Kudom 49406754

Kudom ソリッドステートリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:5 A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:44.5mm●シリーズ:KSD●高さ:26mm●寸法:44.5 x 10.5 x 26mm●入力電流:25mA●特殊機能:高突入電流対応、モータ制御●KSDシリーズ単相SSR. Kudom KSDシリーズの単相AC出力、基板実装ソリッドステートリレーです。 KSDリレーの負荷電流は3 A又は5 Aで、様々な制御電圧オプションを用意しています。 高いEMC機能を備え、突入電流に対する耐性が高く、照明 / モータ制御、医療機器、エレベータ、自動ドアなどの産業用途に最適です。. 基板実装 光絶縁 高いEMC機能 高突入電流 絶縁耐性: 4000 VRMS RoHS対応注文コード49406754品番KSD240D5R-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:5 A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:44.5mm●シリーズ:KSD●高さ:26mm●寸法:44.5 x 10.5 x 26mm●入力電流:25mA●特殊機能:高突入電流対応、モータ制御●KSDシリーズ単相SSR. Kudom KSDシリーズの単相AC出力、基板実装ソリッドステートリレーです。 KSDリレーの負荷電流は3 A又は5 Aで、様々な制御電圧オプションを用意しています。 高いEMC機能を備え、突入電流に対する耐性が高く、照明 / モータ制御、医療機器、エレベータ、自動ドアなどの産業用途に最適です。. 基板実装 光絶縁 高いEMC機能 高突入電流 絶縁耐性: 4000 VRMS RoHS対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする