内容量1個
仕様コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:5 A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:44.5mm●シリーズ:KSD●高さ:26mm●寸法:44.5 x 10.5 x 26mm●入力電流:25mA●基準適合:CE●KSD 037シリーズ単相SSR. Kudom KSD (037)シリーズの単相AC出力、基板実装ソリッドステートリレーです。 KSDリレーの負荷電流は3 A又は5 Aで、様々な制御電圧オプションを用意しています。 高いEMC機能を備え、突入電流に対する耐性が高く、照明 / モータ制御、医療機器、エレベータ、自動ドアなどの産業用途に最適です。. 基板実装 光絶縁 高いEMC機能 高突入電流 絶縁耐性: 4000 VRMS RoHS対応
注文コード49406806
品番KSD380D5R-W 037