Kudom ソリッドステートリレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:2 A●取り付けタイプ:DIN Rail●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:6.2mm●シリーズ:KSMA●高さ:89mm●寸法:6.2 x 75.6 x 89mm●入力電流:25mA●特殊機能:COMSドライブ互換、オプトエレクトロニクス絶縁、TTL●KSMAシリーズ単相SSR. 基板実装 光絶縁 絶縁耐性: 2500 V rms RoHS対応. Kudom KSMAシリーズの単相AC出力、基板実装ソリッドステートリレーです。 KSMAリレーの負荷電流は1 A又は2 Aで、様々な制御電圧オプションを用意しています。 高密度の基板実装又はPLC制御用途に最適です。 注文コード49406894 品番KSMA240D2-24D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,476
販売価格(税別)
3,160
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:2 A●取り付けタイプ:DIN Rail●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:6.2mm●シリーズ:KSMA●高さ:89mm●寸法:6.2 x 75.6 x 89mm●入力電流:25mA●特殊機能:COMSドライブ互換、オプトエレクトロニクス絶縁、TTL●KSMAシリーズ単相SSR. 基板実装 光絶縁 絶縁耐性: 2500 V rms RoHS対応. Kudom KSMAシリーズの単相AC出力、基板実装ソリッドステートリレーです。 KSMAリレーの負荷電流は1 A又は2 Aで、様々な制御電圧オプションを用意しています。 高密度の基板実装又はPLC制御用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする