内容量1個
仕様コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:4 A●取り付けタイプ:DIN Rail●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:6.2mm●奥行き:75.6mm●高さ:89mm●寸法:6.2 x 75.6 x 89mm●入力電流:25mA●特殊機能:COMSドライブ互換、オプトエレクトロニクス絶縁、TTL●KSMDシリーズ単相SSR. Kudom KSMDシリーズの単相AC出力、基板実装ソリッドステートリレーです。 KSMDリレーの負荷電流は0.1 A / 2 A / 3 A / 4 Aで、様々な制御電圧オプションを用意しています。 高密度の基板実装又はPLC制御用途に最適です。. 基板実装 光絶縁 絶縁耐性: 2500 V rms RoHS対応
注文コード49406919
品番KSMD48D4-24D