内容量1個仕様コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:40 A●取り付けタイプ:DINレール、パネル取り付け●長さ:122mm●シリーズ:KSV●高さ:110mm●寸法:122 x 50 x 110mm●入力電流:15 (dc) mA, 25 (ac) mA●基準適合:CE●Kudom KSVシリーズ単相SSR. Kudom KSVシリーズ産業用ソリッドステートリレーはヒートシンクを内蔵し、35 mm DINレールへの取り付け又はパネルへのねじ取り付け用に設計されています。KSV SSRはAC / DCで4種類の制御電圧を用意しています。. 特長と利点. ゼロクロススイッチング. 定格: 10 → 40 A. SCR出力. DC又はAC入力. ヒートシンクを内蔵. 幅30 mm (10 → 30 A)又は50 mm (40 A). 絶縁耐性: 4000 V ac RMS. LED表示. RCスナバー回路を内蔵. パネル取り付け又は35 mmレール(DIN EN50022)注文コード49406928品番KSV240D40-LM