Kudom
Kudomの 制御機器・PLC・リレー
Kudomの リレー
Kudomの リレーその他関連用品
Kudom ソリッドステートリレー DIN Rail
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49406946
品番
KHS-1BD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
RoHS. KHS-150Cシリーズヒートシンク、パネル取り付け. 単相 / 三相ソリッドステートリレー用のヒートシンクです。アルミニウム製 単相 / 三相ソリッドステートリレー用 パネル取り付け.
質量(g)
560(ファンなし)、830(ファン付き)
取付方式
DIN Rail
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
KHS 150C:0.9 oC/W、KHS-150CF:0.4 oC/W
アクセサリタイプ
ヒートシンク
併用可能製品
単相SSR