731-5 平タガネ ハゼット 49407347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平タガネ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
刃幅(mm)15
全長(mm)150
内容量1本注文コード49407347品番731-5
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。

用途各種ハツリ作業に全長(mm)150刃幅(mm)15トラスコ品番828-7310材質クロームバナジューム質量(g)132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする