曜日別特売
741-1 エボシタガネ ハゼット 49407365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エボシタガネ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
刃幅(mm)125
先端幅(mm)4
内容量1本注文コード49407365品番741-1
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。

用途細溝加工等の斫り作業に刃幅(mm)125先端幅(mm)4トラスコ品番828-7312材質クロームバナジューム形状八角形質量(g)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする