KVMスイッチ Aten

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49407384 品番CS782DP-AT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポート数:2●ビデオ接続タイプ:DisplayPort●キーボード マウス接続タイプ:USB●寸法:93.7 93 26.8mm●最大解像度:4096 2160●深さ:93mm●高さ:26.8mm●幅:93.7mm●2ポートUSB DisplayPort KVMスイッチ. Aten CS782DP 2ポートUSB DisplayPort KVMスイッチは、4Kビデオ解像度に対応し、2台の4K対応コンピュータを1組のUSBキーボード、USBマウス、及びDisplayPortビデオコンソールから操作できるようになります。. DisplayPort 1.2完全準拠 マルチプラットフォームサポート Windows、Mac、Sun、Linux HDCP適合 ワイドスクリーンLCDモニタをサポート 電源オン検出 オーディオ対応 マルチメディアキーボードをサポート ワイヤレスキーボード及びマウスをサポート バスパワー ファームウェアアップグレード可能. CS782DPには便利な3種類の切り替え方法があります。リモートポートセレクタ、マウス、又はホットキーを使用して、スイッチに接続された任意のコンピュータに柔軟にアクセスできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする