仕様ポート数:4●ビデオ接続タイプ:VGA●キーボード / マウス接続タイプ:USB●寸法:94.1 x 97.2 x 26mm●最大解像度:2048 x 1536●深さ:97.2mm●高さ:26mm●幅:94.1mm●4ポートUSB VGA / オーディオケーブルKVMスイッチ. CS64U 4ポートUSB KVMスイッチは、コンパクトデザインで、1.8 mのケーブルが付いており、1台のコンソールで4台のサーバーを操作できます。. 1台のUSBコンソールで4台のUSBコンピュータを操作 ホットキーによるコンピュータの選択 マルチプラットフォームサポート - Windows、Linux、Mac、Sun Video DynaSync 多機能 / ワイヤレスキーボード及びマウスをサポート オールインワンデザイン スピーカーに対応 コンピュータの動作を監視する自動スキャン機能 バスパワー対応 ファームウェアアップグレード可能