KVMスイッチ Aten

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49407409 品番CS1744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポート数:4●ビデオ接続タイプ:VGA●キーボード / マウス接続タイプ:USB●オーディオ接続タイプ:3.5 mmステレオ●最大解像度:2048 x 1536●深さ:88mm●高さ:55.5mm●幅:270mm●4ポートUSBデュアルディスプレイKVMPスイッチ x 1 カスタムKVMケーブル(VGA / USB、1.8 m) x 4 カスタムKVMケーブル(VGA / オーディオ、1.8 m) x 4 ファームウェアアップグレードケーブル x 1 取扱説明書 x 1. 4ポートUSB VGAデュアルディスプレイ/オーディオKVMPスイッチ. ATEN CS1744 KVMスイッチは、ビデオ信号デュアル出力機能とUSB KVMスイッチ機能を統合した製品です。このスイッチにより、デュアル画面対応のコンピュータで、USBキーボードとマウスを介して2台のVGA / SVGA / Multisyncディスプレイをペアリングすることができます。. 1台のUSBキーボード、USBマウス、スピーカー、マイク及び2台のディスプレイで、4台のデュアルディスプレイコンピュータを操作可能 2ポートUSBハブを搭載 スピーカーとマイクに対応 ホットキーによりブザーをオン / オフ可能 キーボードとマウスのエミュレーションにより、エラーなしで起動可能 フロントパネルプッシュボタンやホットキーによりコンピュータを選択可能 ファームウェアをアップグレード可能 OSサポート: Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Linux、Mac、Sun、FreeBSD. CS1744のフロントパネルとリアパネルに搭載している1つのUSBポートにより、各サーバーで、このハブに接続されているUSB周辺機器を共有することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする