KWR
KWRの 静電気対策用品
KWRの 静電気対策マット・シート類
KWRの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
KWR 静電気防止袋
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
色:銀●閉鎖型:ファスナー●パッケージごとの数量:10●高さ:254 mm●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:あり●帯電防止:あり●バブルバッグ:なし●湿気バリア:なし●EN61340-5-1に適合:あり
注文コード
49407558
品番
KA 076 Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:銀●閉鎖型:ファスナー●パッケージごとの数量:10●高さ:254 mm●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:あり●帯電防止:あり●バブルバッグ:なし●湿気バリア:なし●EN61340-5-1に適合:あり