CP0.8-127-06L Laird Technologies ペルチェモジュール LAIRD TECHNOLOGIES 49407716

Laird Technologies ペルチェモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大冷却能力:20W 、 最高温度差:+75℃ 、 電流 Max:2.1A 、 最大電圧:16.4V dc 、 アクティブエリア:24.6 x 24.6mm 、 アクティブエリアの長さ:24.6mm 、 アクティブエリアの厚さ:3.4mm 、 アクティブエリアの幅:24.6mm 、 熱電モジュール、Laird Technologies. これらのGlobal Component Sourcing製のヒートポンプは、ペルチェ効率を使用して該当する用途から熱を除去します。 これらの製品は、特にスペースやアクセスに制限のある用途に適しています。 ペルチェ効率ヒートポンプは、従来の冷却ソリューションと比べてコスト効果も高くなります。 注文コード49407716 品番CP0.8-127-06L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大冷却能力:20W 、 最高温度差:+75℃ 、 電流 Max:2.1A 、 最大電圧:16.4V dc 、 アクティブエリア:24.6 x 24.6mm 、 アクティブエリアの長さ:24.6mm 、 アクティブエリアの厚さ:3.4mm 、 アクティブエリアの幅:24.6mm 、 熱電モジュール、Laird Technologies. これらのGlobal Component Sourcing製のヒートポンプは、ペルチェ効率を使用して該当する用途から熱を除去します。 これらの製品は、特にスペースやアクセスに制限のある用途に適しています。 ペルチェ効率ヒートポンプは、従来の冷却ソリューションと比べてコスト効果も高くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする