Laird Technologies ペルチェモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大冷却能力:33.4W●最高温度差:+64K●電流 Max:3.9A●最大電圧:15.4V●アクティブエリア:30 30mm●アクティブエリアの長さ:30mm●アクティブエリアの厚さ:3.2mm●アクティブエリアの幅:30mm●密閉型熱電冷却器. これらのLaird Technologies製のSealTEC(TM)熱電冷却器は、露点以下の環境又は湿気の多い条件下で動作する場合、最大限の保護性能を発揮します。 この熱電冷却器は、水やガスが素子や電気回路に接触するのを防止するSealTEC(TM)バリアを備えています。 このバリアは、断熱技法と併用すると、発泡材にも効果的です。 注文コード49407734 品番CP1.0-127-05L-RTV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大冷却能力:33.4W●最高温度差:+64K●電流 Max:3.9A●最大電圧:15.4V●アクティブエリア:30 30mm●アクティブエリアの長さ:30mm●アクティブエリアの厚さ:3.2mm●アクティブエリアの幅:30mm●密閉型熱電冷却器. これらのLaird Technologies製のSealTEC(TM)熱電冷却器は、露点以下の環境又は湿気の多い条件下で動作する場合、最大限の保護性能を発揮します。 この熱電冷却器は、水やガスが素子や電気回路に接触するのを防止するSealTEC(TM)バリアを備えています。 このバリアは、断熱技法と併用すると、発泡材にも効果的です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする