LFLEX(R) Lapp YYケーブル / コントロールケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(50m) 仕様コア数:12●断面積:0.5 mm2●シリーズ:Lapp Olflex Classic 100 300/500V●遮蔽/非遮蔽:非遮蔽●グランド線:あり●シース色:グレー●外径:8.9mm●許容電流値:9 A●許容電圧:300 (定格)、4000 (テスト)、500 (定格) V●AWG米国ワイヤゲージ規格:20 AWG●導体材質:銅●コアストランド:16/0.20 mm●導体抵抗:39 Ω/km●このケーブルはECD73/23/EEC (低電圧指令)に準拠。. CYケーブル:電気的干渉から保護 YYケーブル:耐酸性、耐油性からの保護 SYケーブル:計装ケーブル. Olflex Classic 100. OLFLEXR Classic 100ケーブルは、可動使用や、中規模の機械使用での固定設置に対応する接続 / 制御ケーブルです。このケーブルは、乾燥室、湿気室、及びウェットルームに適しています。また、UV保護が施され、温度範囲が監視されている場合にのみ屋外に敷設することができます。室温では、このケーブルは、一般に酸、苛性アルカリ溶液、及び特定の油に対する耐性を備えています。OLFLEXR Classic 100ケーブルは、工作機械、生産ライン、コンベアの制御機器などの制御用の電源や相互接続ケーブルとして使用されます。また、測定機器、調整装置、コンピュータユニットにも使用されます。強制誘導や引張応力がなく、自由に動きます。. 特長と利点. 設計: HD21.13S1 (VDE0281-13)に準拠 温度範囲: 可動使用の場合は-5 → +70 ℃ (最高導体温度)、固定使用の場合は-40 → +80 ℃ (最高導体温度) 最小屈曲半径: 可動使用の場合はケーブル直径 x 15、固定使用の場合はケーブル直径 x 4 難燃性: IEC60 332.1に準拠VDE0482 part 332-2-1 試験: IEC60 811に準拠(VDE 0472 / VDE 0473) 注文コード49407899 品番0010008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る

メーカー:Lapp
ブランド:LFLEX(R)

仕様コア数:12●断面積:0.5 mm2●シリーズ:Lapp Olflex Classic 100 300/500V●遮蔽/非遮蔽:非遮蔽●グランド線:あり●シース色:グレー●外径:8.9mm●許容電流値:9 A●許容電圧:300 (定格)、4000 (テスト)、500 (定格) V●AWG米国ワイヤゲージ規格:20 AWG●導体材質:銅●コアストランド:16/0.20 mm●導体抵抗:39 Ω/km●このケーブルはECD73/23/EEC (低電圧指令)に準拠。. CYケーブル:電気的干渉から保護 YYケーブル:耐酸性、耐油性からの保護 SYケーブル:計装ケーブル. Olflex Classic 100. OLFLEXR Classic 100ケーブルは、可動使用や、中規模の機械使用での固定設置に対応する接続 / 制御ケーブルです。このケーブルは、乾燥室、湿気室、及びウェットルームに適しています。また、UV保護が施され、温度範囲が監視されている場合にのみ屋外に敷設することができます。室温では、このケーブルは、一般に酸、苛性アルカリ溶液、及び特定の油に対する耐性を備えています。OLFLEXR Classic 100ケーブルは、工作機械、生産ライン、コンベアの制御機器などの制御用の電源や相互接続ケーブルとして使用されます。また、測定機器、調整装置、コンピュータユニットにも使用されます。強制誘導や引張応力がなく、自由に動きます。. 特長と利点. 設計: HD21.13S1 (VDE0281-13)に準拠 温度範囲: 可動使用の場合は-5 → +70 ℃ (最高導体温度)、固定使用の場合は-40 → +80 ℃ (最高導体温度) 最小屈曲半径: 可動使用の場合はケーブル直径 x 15、固定使用の場合はケーブル直径 x 4 難燃性: IEC60 332.1に準拠VDE0482 part 332-2-1 試験: IEC60 811に準拠(VDE 0472 / VDE 0473) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする