内容量1リール(50m)
仕様コア数:12●断面積:0.75 mm2●シリーズ:Lapp Olflex Classic 100 300/500V●遮蔽/非遮蔽:非遮蔽●グランド線:あり●シース色:グレー●外径:9.9mm●許容電流値:12 A●許容電圧:300 (定格)、4000 (テスト)、500 (定格) V●AWG米国ワイヤゲージ規格:18 AWG●導体材質:銅●コアストランド:24/0.20 mm●断熱材:PVC●このケーブルはECD73/23/EEC (低電圧指令)に準拠。. CYケーブル:電気的干渉から保護 YYケーブル:耐酸性、耐油性からの保護 SYケーブル:計装ケーブル. Olflex Classic 100. OLFLEXR Classic 100ケーブルは、可動使用や、中規模の機械使用での固定設置に対応する接続 / 制御ケーブルです。このケーブルは、乾燥室、湿気室、及びウェットルームに適しています。また、UV保護が施され、温度範囲が監視されている場合にのみ屋外に敷設することができます。室温では、このケーブルは、一般に酸、苛性アルカリ溶液、及び特定の油に対する耐性を備えています。OLFLEXR Classic 100ケーブルは、工作機械、生産ライン、コンベアの制御機器などの制御用の電源や相互接続ケーブルとして使用されます。また、測定機器、調整装置、コンピュータユニットにも使用されます。強制誘導や引張応力がなく、自由に動きます。. 特長と利点. 設計: HD21.13S1 (VDE0281-13)に準拠 温度範囲: 可動使用の場合は-5 → +70 ℃ (最高導体温度)、固定使用の場合は-40 → +80 ℃ (最高導体温度) 最小屈曲半径: 可動使用の場合はケーブル直径 x 15、固定使用の場合はケーブル直径 x 4 難燃性: IEC60 332.1に準拠VDE0482 part 332-2-1 試験: IEC60 811に準拠(VDE 0472 / VDE 0473)
注文コード49407908
品番0010030