内容量1袋(25個)仕様ネジ径:M12 、 材質:NBR 、 色:黒 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 クロス セクショナル シックネス:2mm 、 サイズ:M12 x 2 mm 、 SkintopOリング. Lapp製のこのSkintop Oリングは、対応するケーブルグランドで使用して、環境シールを形成します。UV耐性ニトリルゴム製なので、長寿命と低メンテナンス性を実現します。 この部品はケーブルグランドの接続ねじ山周りに簡単に収まるので、挿入する開孔穴とグランドの間に効果的なシールが形成され、微粒子や液体の侵入を防止します。Oリングシールは、適切なグランドとともに正しく使用することで、非常に効果的な環境に対する保護機能が実現します。 特長と利点 耐UV性 ほこり、オイル、液体に対する耐性が向上 動作温度: -30 → +100 ℃ 用途 Skintop製Oリングは、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングでケーブルグランドとともに使用され、安全かつ環境的に保護されたケーブル管理を実現します。この部品は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 制御キャビネット製造 ハンドヘルド又は移動型のデバイス及び機械 制御やオートメーション注文コード49407969品番53102000