53102020 SKINDICHT(R) Lapp Oリング LAPP 49407987

SKINDICHT(R) Lapp Oリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様ネジ径:M20 、 材質:NBR 、 色:黒 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 クロス セクショナル シックネス:2mm 、 電池タイプ:M20 x 2 mm 、 SkintopOリング. Lapp製のこのSkintop Oリングは、対応するケーブルグランドで使用して、環境シールを形成します。UV耐性ニトリルゴム製なので、長寿命と低メンテナンス性を実現します。 この部品はケーブルグランドの接続ねじ山周りに簡単に収まるので、挿入する開孔穴とグランドの間に効果的なシールが形成され、微粒子や液体の侵入を防止します。Oリングシールは、適切なグランドとともに正しく使用することで、非常に効果的な環境に対する保護機能が実現します。 特長と利点 耐UV性 ほこり、オイル、液体に対する耐性が向上 動作温度: -30 → +100 ℃ 用途 Skintop製Oリングは、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングでケーブルグランドとともに使用され、安全かつ環境的に保護されたケーブル管理を実現します。この部品は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 制御キャビネット製造 ハンドヘルド又は移動型のデバイス及び機械 制御やオートメーション注文コード49407987品番53102020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

メーカー:Lapp
ブランド:SKINDICHT(R)

仕様ネジ径:M20 、 材質:NBR 、 色:黒 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 クロス セクショナル シックネス:2mm 、 電池タイプ:M20 x 2 mm 、 SkintopOリング. Lapp製のこのSkintop Oリングは、対応するケーブルグランドで使用して、環境シールを形成します。UV耐性ニトリルゴム製なので、長寿命と低メンテナンス性を実現します。 この部品はケーブルグランドの接続ねじ山周りに簡単に収まるので、挿入する開孔穴とグランドの間に効果的なシールが形成され、微粒子や液体の侵入を防止します。Oリングシールは、適切なグランドとともに正しく使用することで、非常に効果的な環境に対する保護機能が実現します。 特長と利点 耐UV性 ほこり、オイル、液体に対する耐性が向上 動作温度: -30 → +100 ℃ 用途 Skintop製Oリングは、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングでケーブルグランドとともに使用され、安全かつ環境的に保護されたケーブル管理を実現します。この部品は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 制御キャビネット製造 ハンドヘルド又は移動型のデバイス及び機械 制御やオートメーションRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする