LFLEX(R) Lapp CYケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(100m) 注文コード 49408163 品番 0034312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メーカー:Lapp
ブランド:LFLEX(R)

仕様コア数:12●断面積:0.14 mm2●長さ:100m●許容電流値:3 A●外径:6.3mm●許容電圧:250 V●シース色:グレー●AWG米国ワイヤゲージ規格:26●グランド線:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●耐油性:あり●シース材質:塩化ビニール(PVC)●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●VDE 482, VDE 0472, IEC 332.1 and DIN 4700 colour code. UnitronicR LiYCY cable. LappのUNITRONIC LiYCYデータケーブルシリーズは、DIN色分けが施され、低周波用途に最適です。このデータ / 信号ケーブルは、コンピュータ及び電子制御装置に使用され、電気的干渉を最小限に抑えるために遮蔽されています。また、ケーブルの寸法と外径が小さいため、省スペースを重視する固定敷設に適しています。 UNITRONIC LiYCYケーブルは難燃性で、乾燥した部屋又は湿気の多い部屋での使用に適しています。 特長と利点: PVCベースによるコア絶縁 芯線は層状のより線 DIN色分け スズめっき線によるシールド編組 特殊なPVCベースの混合による透明な絶縁被覆 VDE 0472、パート804、テストタイプB (IEC 332.1)に適合した難燃性 屈曲される場合がある状況での動作温度: -5 → +70 ℃ 動作温度範囲(固定敷設): -40 → +80 ℃ 用途 このCYマルチ導体ケーブルは、次のようなさまざまな用途に適しています。 RS 232 プロセス制御 通信、信号、制御 信号及びブロードキャスト アクセサリ UNITRONIC LiYCYケーブルは、その機能に合ったアクセサリと併用する必要があります。したがって、Lappでは、低抵抗の遮蔽ケーブルグランド製品を用意しています。 839-5331 839-5331 : M16 Skintop EMCケーブルグランド 839-5340 839-5340 : M20 Skintop EMCケーブルグランド 839-5343 839-5343 : M25 Skintop EMCケーブルグランド 839-5347 839-5347 : M32 Skintop EMCケーブルグランド 839-5356 839-5356 : M40 Skintop EMCケーブルグランド 839-5359 839-5359 : M50 Skintop EMCケーブルグランド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする