仕様コア数:2●断面積:0.5 mm2●長さ:50m●許容電流値:9 A●外径:7mm●許容電圧:300 V●シース色:透明●AWG米国ワイヤゲージ規格:20 AWG●グランド線:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●充填材:ノンウィッチング充填剤●このケーブルはECD73/23/EEC (低電圧指令)に準拠。. OlflexR Classic 100CY. OLFLEXR Classic 100 CYケーブルは、可動使用環境や、中規模の機械使用での固定敷設に対応する遮蔽接続 / 制御ケーブルです。 このケーブルは、乾燥室、湿気室、及びウェットルームに適しています。 また、UV保護が施され、温度範囲が監視されている場合のみ、屋外に敷設することができます。 室温では、このケーブルは、一般に酸、苛性アルカリ溶液、及び特定のオイルに対する耐性を備えています。 OLFLEXR Classic 100 CYケーブルは、工作機械、生産ライン、コンベアの制御機器などを制御するための電源や相互接続ケーブルとして使用されます。 OLFLEXR 100 CYケーブルは、測定機器、調整装置、コンピュータ装置にも使用できます。 このケーブルの遮蔽により、電気的干渉を防ぐことができます。. 特長と利点:. 設計: HD21.13S1 (VDE0281-13)に準拠 導体: 裸銅、IEC60 228 (VDE 0295 Class 5)に準拠した細より線 コア絶縁: LAPP特殊PVC複合材P8/1、VDE0207 part 4に準拠したPVC複合材TI2より良質 識別: 最大5つのコアにHD186 (VDE0293)準拠の識別カラーを使用、 緑 / 黄のアース導体付き 内部被覆: VDE0281-1に準拠したPVC複合材TM2 遮蔽: スズめっき銅編組、カバレッジ85 % HD21.13 S1に準拠した伝達インピーダンス: 250 mΩ/m @ 30 MHz 外部被覆: VDE 0207 part 5に準拠したPVC複合材TM2 (LAPP社の仕様に対する要求の高まりに基づく) 最小屈曲半径: 可動使用の場合はケーブル直径 x 20、固定使用の場合はケーブル直径 x 6 難燃性: IEC60 332.1に準拠 試験: IEC60 811に準拠 (VDE 0472 / VDE 0473) EC指令: このケーブルはECD73/23/EEC (低電圧指令)に準拠RoHS指令(10物質対応)対応