商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様ネジ径:M12 x 1.5 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:7mm 、 最小ケーブル径:3.5mm 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-25 (Dynamic) ℃, -40 (Static) ℃ 、 動作温度 Max:+100 (Dynamic) ℃, +100 (Static) ℃ 、 燃焼挙動:難燃性 、 シリーズ:MS-HF-M SC 、 IP68 - 10 bar、EN60529準拠のテスト、EN60529準拠のIP69、CE、RoHS. このグランドは、ケーブル挿入後にグランドを捻じる用法には適していません。例: 丸型コネクタ. Lapp SKINTOPハロゲンフリーEMC金属製ケーブルグランド. LappのSkintopシリーズは、銅スクリーンケーブルと併使用するために設計されたケーブルグランドです。低抵抗のスクリーンコンタクトと柔軟なEMCコンタクトを備えており、干渉信号から保護します。 MS-HF-M SCグランドは、環境からの異物の侵入に対して高度な保護レベルを維持できます。このねじ込み式ケーブルグランドは取り付けが簡単で、ケーブル接続の摩耗や損傷を防ぐためのストレインリリーフを備えています。 Skintopシリーズのケーブルグランドには、堅牢なニッケルめっき黄銅ボディが採用されているため、機械耐性に優れており、要求の厳しい環境にも対応する信頼性と耐久性のあるコネクタソリューションを実現します。ハロゲンフリーのコンポーネントを使用しているため、鉄道輸送など、公共の保護が優先される狭い場所での使用に適しています。 特長と利点 ワイヤの接続に対するストレインリリーフを搭載 ハロゲンフリー / 難燃性コンポーネント 低抵抗の360 °スクリーンコンタクト 柔軟なEMCコンタクト 危険レベル: HL 3 IP68、5バールの保護等級 頑丈で耐久性の高い構造 動作温度範囲(動的): -25 → +100 ℃ 動作温度範囲(静的): -40 → +100 ℃ メートルねじサイズ 用途 Skintopハロゲンフリーケーブルグランドは、以下のような、公共の安全性が懸念されているさまざまな専門的環境でジャンクションボックスやパネルに使用されています。 地下鉄及び鉄道 オフィスや公共施設 空港及び海港 この製品は、以下のような用途で用いられます。 制御キャビネット製造 エンジンや工具の製造 コンベアシステム 環境 このグランドは、IP68までの環境保護を実現し、埃の侵入に強く、浅い水没に耐える防水性を備えています。また、防水シールを備え、温度及び圧力に対する耐性に優れており、厳しい産業環境や一部の屋外用途に最適です。注文コード49408583品番53112530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678販売価格(税別)