Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:M12 、 材質:ステンレス鋼 、 最大ケーブル径:7mm 、 最小ケーブル径:4mm 、 IP レーティング:IP68、IP69 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Skintop Inox SC 、 DIN EN ISO14 159、DIN EN1672-2、RoHS、CE. SKINTOP INOX SCケーブルグランド. LappのSkintop INOX SCケーブルグランドは、堅牢なステンレススチール構造で、ケーブル管理において優れた機械耐性と環境保護性能を発揮します。 INOX SCグランドは簡単に設置でき、表面が滑らかかつコンパクトなデザインで、幅広いクランプ範囲に対応します。このグランドは、低抵抗のスクリーンコンタクトと導電性の柔軟なEMCコンタクトを備えており、干渉信号に対して高度な保護機能を実現します。 特長と利点 IP68 EMC保護 耐熱性 耐海水性 良好な耐薬品性 食品及び飲料環境に好適 用途 INOXシリーズのケーブルグランドは、以下のような衛生管理が懸念される環境に適しています。 製薬産業 食品産業 ボトリング工場及び醸造所 また、海水に対する耐性により、海洋用途にも適しています。また、銅のより線を用いたEMC準拠の接地用、又は銅シャフトシース付きのケーブル用にも使用できます。 環境 このグランドはIP68等級で密封され、埃の侵入に強く、浅い水没に耐える防水性を備えています。このため、過酷な環境や一部の屋外用途にも適しています。 注文コード49408599 品番53806720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M12 、 材質:ステンレス鋼 、 最大ケーブル径:7mm 、 最小ケーブル径:4mm 、 IP レーティング:IP68、IP69 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Skintop Inox SC 、 DIN EN ISO14 159、DIN EN1672-2、RoHS、CE. SKINTOP INOX SCケーブルグランド. LappのSkintop INOX SCケーブルグランドは、堅牢なステンレススチール構造で、ケーブル管理において優れた機械耐性と環境保護性能を発揮します。 INOX SCグランドは簡単に設置でき、表面が滑らかかつコンパクトなデザインで、幅広いクランプ範囲に対応します。このグランドは、低抵抗のスクリーンコンタクトと導電性の柔軟なEMCコンタクトを備えており、干渉信号に対して高度な保護機能を実現します。 特長と利点 IP68 EMC保護 耐熱性 耐海水性 良好な耐薬品性 食品及び飲料環境に好適 用途 INOXシリーズのケーブルグランドは、以下のような衛生管理が懸念される環境に適しています。 製薬産業 食品産業 ボトリング工場及び醸造所 また、海水に対する耐性により、海洋用途にも適しています。また、銅のより線を用いたEMC準拠の接地用、又は銅シャフトシース付きのケーブル用にも使用できます。 環境 このグランドはIP68等級で密封され、埃の侵入に強く、浅い水没に耐える防水性を備えています。このため、過酷な環境や一部の屋外用途にも適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする