Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:M12 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:7mm 、 最小ケーブル径:3mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68、IP69 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. Lappラウンドトップケーブルグランド、IP69. このLAPP製のスキントップMS-Mシリーズケーブルグランドは、ケーブル管理における汎用性の高いソリューションです。このケーブルグランドは、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングで使用でき、簡単なねじ込み式の操作で、事前にドリル加工した穴からケーブルを簡単にフィードできるようになっています。 このケーブルグランドは、革新的なダブルラメラガスケットにより、直径の大きいケーブルを容易に組み立てることができ、最適なストレインリリーフを実現します。 スキントップMS-Mケーブルグランドは、堅牢なニッケルめっき黄銅製で、優れた機械的耐性と環境シーリングを実現します。また、酸や薬品に対する保護性能も備えているため、専門的な用途に適しています。さらに、腐食や温度に対する耐性も備わっているため、多くの環境において低メンテナンスのケーブル管理ソリューションを実現します。 特長と利点 ダブルラメラガスケット IP69保護等級 耐酸性 耐薬品性 温度と腐食に対する耐性 動作温度(動的): -25 → 100 ℃ 動作温度(固定): -40 → +100 ℃ 用途 このケーブルグランドは、次のような耐薬品性が重要視される用途に最適です。 化学業界 プラントエンジニアリング オートメーション及び制御機器 環境 このケーブルグランドは、IP69に準拠し、微粒子や液体の侵入に対する優れた耐性を備えています。このグランドは、最も過酷な環境や屋外環境に適しているだけでなく、高圧噴流水や熱湯による産業用洗浄にも適しています。 注文コード49408626 品番52103000+53112000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M12 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:7mm 、 最小ケーブル径:3mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68、IP69 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. Lappラウンドトップケーブルグランド、IP69. このLAPP製のスキントップMS-Mシリーズケーブルグランドは、ケーブル管理における汎用性の高いソリューションです。このケーブルグランドは、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングで使用でき、簡単なねじ込み式の操作で、事前にドリル加工した穴からケーブルを簡単にフィードできるようになっています。 このケーブルグランドは、革新的なダブルラメラガスケットにより、直径の大きいケーブルを容易に組み立てることができ、最適なストレインリリーフを実現します。 スキントップMS-Mケーブルグランドは、堅牢なニッケルめっき黄銅製で、優れた機械的耐性と環境シーリングを実現します。また、酸や薬品に対する保護性能も備えているため、専門的な用途に適しています。さらに、腐食や温度に対する耐性も備わっているため、多くの環境において低メンテナンスのケーブル管理ソリューションを実現します。 特長と利点 ダブルラメラガスケット IP69保護等級 耐酸性 耐薬品性 温度と腐食に対する耐性 動作温度(動的): -25 → 100 ℃ 動作温度(固定): -40 → +100 ℃ 用途 このケーブルグランドは、次のような耐薬品性が重要視される用途に最適です。 化学業界 プラントエンジニアリング オートメーション及び制御機器 環境 このケーブルグランドは、IP69に準拠し、微粒子や液体の侵入に対する優れた耐性を備えています。このグランドは、最も過酷な環境や屋外環境に適しているだけでなく、高圧噴流水や熱湯による産業用洗浄にも適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする