Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ネジ径:M12 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:7mm 、 最小ケーブル径:3.5mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68、IP69 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Skintop ST-M 、 ロックナットは付属していません。 別売りとなっています。. Lapp IP68メトリックラウンドトップケーブルグランド. Lapp SKINTOP ST-M黒色ポリアミド製M12ケーブルグランドは、高圧クリーナや温水による産業機械に対する最も要求の厳しい洗浄処理向けの製品です。. 特長と利点. 最適なストレインリリーフを実現. 振動保護. 幅広い温度範囲. 組み立て時間が非常に短い. 幅広いクランプ範囲. 優れた耐油性. 代表的用途. SKINTOP ST-M IP68ケーブルグランドは、機械や機器の製造など、ワイヤやケーブルが多いのにスペースがほとんどないさまざまな用途に使用されます。 注文コード49408669 品番53111200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M12 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:7mm 、 最小ケーブル径:3.5mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68、IP69 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Skintop ST-M 、 ロックナットは付属していません。 別売りとなっています。. Lapp IP68メトリックラウンドトップケーブルグランド. Lapp SKINTOP ST-M黒色ポリアミド製M12ケーブルグランドは、高圧クリーナや温水による産業機械に対する最も要求の厳しい洗浄処理向けの製品です。. 特長と利点. 最適なストレインリリーフを実現. 振動保護. 幅広い温度範囲. 組み立て時間が非常に短い. 幅広いクランプ範囲. 優れた耐油性. 代表的用途. SKINTOP ST-M IP68ケーブルグランドは、機械や機器の製造など、ワイヤやケーブルが多いのにスペースがほとんどないさまざまな用途に使用されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする