Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ネジ径:M12 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:7mm 、 最小ケーブル径:3.5mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:なし 、 VDE. Lapp IP68メトリックSKINTOP CLICK BSストレインリリーフケーブルグランド. Skintop Clickシリーズは頑丈なポリアミド製で、耐環境保護性能に優れています。IP68等級で密閉されています。これは浅い浸漬に耐えるくらいの防塵・防湿性能があることを意味します。このため過酷な環境や屋外での使用に最適です。 カチッとはめ込んで捻じるだけですばやく簡単に取り付けられ、ねじは不要です。パネル、ジャンクションボックスや装置に事前に開けたドリル穴に簡単にはまり、組み立て時間を大幅に短縮します。 ケーブルグランドは紫外線にも耐性があり、振動からの保護により、重機での使用に適しています。 Skintop Click BSケーブルグランドは、高度な曲げ保護が得られる一体型ストレインリリーフを備え、摩耗や損傷からケーブル接続を保護します。このため、ハンドヘルド機器や屈曲機械部品へのケーブル取り付けに最適です。 特長と利点 IP68の耐環境性 カチッとはめるだけの簡単に取り付け 一体型ストレインリリーフ 動作温度範囲: -20 → +100 ℃ 耐紫外線性 振動保護 用途 Skintop Clickケーブルグランドは、迅速かつ便利なケーブル接続を実現し、以下のように柔軟性が必要な場合に最適です。 ロボット 可動機械部品 装置の構築 環境 Skintop Clickシリーズは頑丈なポリアミド製で、耐環境保護性能に優れています。IP68等級で密閉されています。これは浅い浸漬に耐えるくらいの防塵・防湿性能があることを意味します。このため過酷な環境や屋外での使用に最適です。 このケーブルグランドには、耐紫外線性及び耐振動性もあります。 アクセサリ Skintop Clickシリーズのケーブルグランドには、アクセサリが用意されています。 取り外し工具、サイズM20 ; 0475069 0475069 取り外し工具、サイズM25 ; 0475063 0475063 ブランキングプラグ、サイズM16 ; 0475053 0475053 ブランキングプラグ、サイズM20 ; 0475081 0475081 ブランキングプラグ、サイズM25 ; 0475085 0475085. コンポーネント. 本体: ポリアミドベースのプラスチック(UL 94-V2). 折り曲げ保護: ポリアミドベースのプラスチック(UL94-V2). シールインサート: エラストマ. 圧力ナット: ポリアミドベースのプラスチック、ガラス繊維強化(UL94-V2). 平型着座リング: エラストマ / 熱可塑樹脂 注文コード49408687 品番53112934
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M12 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:7mm 、 最小ケーブル径:3.5mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:なし 、 VDE. Lapp IP68メトリックSKINTOP CLICK BSストレインリリーフケーブルグランド. Skintop Clickシリーズは頑丈なポリアミド製で、耐環境保護性能に優れています。IP68等級で密閉されています。これは浅い浸漬に耐えるくらいの防塵・防湿性能があることを意味します。このため過酷な環境や屋外での使用に最適です。 カチッとはめ込んで捻じるだけですばやく簡単に取り付けられ、ねじは不要です。パネル、ジャンクションボックスや装置に事前に開けたドリル穴に簡単にはまり、組み立て時間を大幅に短縮します。 ケーブルグランドは紫外線にも耐性があり、振動からの保護により、重機での使用に適しています。 Skintop Click BSケーブルグランドは、高度な曲げ保護が得られる一体型ストレインリリーフを備え、摩耗や損傷からケーブル接続を保護します。このため、ハンドヘルド機器や屈曲機械部品へのケーブル取り付けに最適です。 特長と利点 IP68の耐環境性 カチッとはめるだけの簡単に取り付け 一体型ストレインリリーフ 動作温度範囲: -20 → +100 ℃ 耐紫外線性 振動保護 用途 Skintop Clickケーブルグランドは、迅速かつ便利なケーブル接続を実現し、以下のように柔軟性が必要な場合に最適です。 ロボット 可動機械部品 装置の構築 環境 Skintop Clickシリーズは頑丈なポリアミド製で、耐環境保護性能に優れています。IP68等級で密閉されています。これは浅い浸漬に耐えるくらいの防塵・防湿性能があることを意味します。このため過酷な環境や屋外での使用に最適です。 このケーブルグランドには、耐紫外線性及び耐振動性もあります。 アクセサリ Skintop Clickシリーズのケーブルグランドには、アクセサリが用意されています。 取り外し工具、サイズM20 ; 0475069 0475069 取り外し工具、サイズM25 ; 0475063 0475063 ブランキングプラグ、サイズM16 ; 0475053 0475053 ブランキングプラグ、サイズM20 ; 0475081 0475081 ブランキングプラグ、サイズM25 ; 0475085 0475085. コンポーネント. 本体: ポリアミドベースのプラスチック(UL 94-V2). 折り曲げ保護: ポリアミドベースのプラスチック(UL94-V2). シールインサート: エラストマ. 圧力ナット: ポリアミドベースのプラスチック、ガラス繊維強化(UL94-V2). 平型着座リング: エラストマ / 熱可塑樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする