曜日別特売
828-T9 Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼット 49408783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tハンドルヘックスローブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃先T9
全長(mm)98
内容量1本注文コード49408783品番828-T9
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

T型ハンドルのトルクスレンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。

用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
刃先T9トラスコ品番813-2892材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)98質量(g)11全幅(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする