内容量1袋(5個)仕様ネジ径:M16 、 材質:ステンレス鋼 、 最大ケーブル径:7mm 、 最小ケーブル径:4.5mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP69K 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Skintop INOX-R 、 EN50262、DIN EN ISO14、DIN EN1672-2、EHEDG. Lapp SKINTOP INOX / INOX-Rケーブルグランド. LappのSkintop INOXケーブルグランドは、堅牢なステンレススチール構造で、ケーブル管理において優れた機械耐性と環境保護性能を発揮します。 INOXグランドは簡単に設置でき、表面が滑らかかつコンパクトなデザインで、幅広いクランプ範囲に対応します。 特長と利点 IP68 耐熱性 耐腐食性 耐海水性 良好な耐薬品性 食品及び飲料環境に好適 用途 INOXシリーズのケーブルグランドは、以下のような衛生管理が懸念される環境に適しています。 製薬産業 食品産業 ボトリング工場及び醸造所 また、海水に対する耐性により、海洋用途にも適しています。 環境 このグランドはIP68等級で密封され、埃の侵入に強く、浅い水没に耐える防水性を備えています。このため、過酷な環境や一部の屋外用途にも適しています。 アクセサリ 必要に応じて、ステンレススチール製INOXカウンタナットが用意されています。 796-0069 796-0069 : M16 x 1.5スキントップステンレススチール製ロックナット 796-0063 796-0063 : M20 x 1.5スキントップステンレススチール製ロックナット 796-0072 796-0072 : M25 x 1.5スキントップステンレススチール製ロックナット 796-0075 796-0075 : M32 x 1.5スキントップステンレススチール製ロックナット注文コード49408784品番53806750