内容量1袋(5個)
仕様ネジ径:M16 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:10mm 、 最小ケーブル径:4.5mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP69K 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Skintop ST-M 、 EN50262に準拠したストレインリリーフ. SKINTOP IP69K ST-Mメトリックナイロン製グランド. LappのSkintop STシリーズのケーブルグランドは、頑丈なポリアミド構造で、高度な環境保護を実現しています。接続先がパネル、ジャンクションボックス、又は機械ケーシングのどれであっても、このケーブルグランドはケーブル管理で簡単に設置できるソリューションです。 シンプルなねじ込み式設計のSkintop STシリーズは、短時間で組み立て可能で、優れたストレインリリーフを備えた可変クランプ範囲を実現します。 このケーブルグランドは、優れた耐熱性、機械耐性、耐油性も備えています。恒久的な振動防止機能も備えており、産業環境で重機に使用する場合に最適です。 このシリーズのグランドにはメートル系のタイプがあります。 特長と利点 取り付けが簡単 幅広いクランプ範囲 メートル系 IP68、5バールの保護 機械耐性 耐熱性 耐油性 耐薬品性 振動保護 用途 Skintop STシリーズのケーブルグランドは、事前に開けた穴から、ワイヤやケーブルをパネル式ハウジングに挿入する必要があるときはいつでも使用できます。省スペース設計により、以下の用途に最適です。 機械及び機器製造 光起電力 / 太陽光発電技術 制御とオートメーション技術 環境 このケーブルグランドはIP68等級で密閉され、定格圧力が5バールとなっています。つまり、埃の侵入に対する保護性能に優れ、浅い水没に耐える防水性を備えています。このため過酷な環境や一部の屋外用途にも適しています。 アクセサリ Skintop STケーブルグランドは、対応するメトリックサイズのナイロンロックナットと併用できます。 444-2975 444-2975 は、グレーのM12ロックナット、IP68 444-2981 444-2981 は、グレーのM16ロックナット、IP68 444-2997 444-2997 は、グレーのM20ロックナット、IP68 444-3007 444-3007 は、グレーのM25ロックナット、IP68 444-3013 444-3013 は、グレーのM32ロックナット、IP68 444-3079 444-3079 は、グレーのM12ロックナット、IP68 444-3085 444-3085 は、黒色のM16ロックナット、IP68 444-3108 444-3108 は、黒色のM20ロックナット、IP68 444-3114 444-3114 は、黒色のM25ロックナット、IP68 444-3120 444-3120 は、黒色のM32ロックナット、IP68 811-0821 811-0821 は、黒色のM12ロックナット、IP68、100個パック
注文コード49408845
品番53111210