Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ネジ径:M16 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:9mm 、 最小ケーブル径:7mm 、 色:青 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:なし 、 DIN / EN50014及びDIN / EN50019. IBExU08 ATEX1063 X Ex II 1D Ex tD A20 IP 6x ExII 2G Ex e II. ロックナットは付属していません。. Lapp IP68メトリックSKINTOP K-M EExe II ATEX青色ケーブルグランド. Lapp製のこの頑丈なポリアミド製ケーブルグランドは、その完全な保護性能がATEXで認定されています。Skintop K-M EExe IIは、爆発の危険性があり、クラス「e」セキュリティを必要とする場所における電子機器での使用向けに設計されています。 このスキントップケーブルグランドは、簡単なねじ込み式設計になっているため、すばやく取り付けて組み立て時間を短縮することができ、パネル、ジャンクションボックス、機器ハウジングでのケーブル管理に使用できます。このケーブルグランドは、ケーブル接続部を摩耗や損傷から保護するための高度なストレインリリーフを実現します。また、クランプ範囲は可変です。 このケーブルグランドは、高いレベルの耐環境性と機械的耐性を備えているだけでなく、永続的な振動保護機能もあり、重機と併用したり、重機と並行して使用したりするのに適しています。 要求の厳しい環境で機器を保護する必要がある場合は、Skintop K-M EExe IIが最適です。 特長と利点 防爆 機器グループII / カテゴリ2G + 1D IP68、10バール 最適なストレインリリーフ 低温耐衝撃性 振動保護 可変クランプ範囲 用途 本質安全回路 (クラス "i") での使用、及びクラス "e" の安全性を必要とするハウジングやデバイスでの使用に対して、ATEX認定を受けています。 つまり、次のような爆発の危険性がある環境での使用に最適です。 オフショア及び海洋産業 化学及び石油化学産業 鉱業 強靭性と耐環境性があるため、次のような一般的な用途にも役立ちます。 ビルのオートメーション 自動車 オートメーションやプロセス制御 工業用 環境 このスキントップケーブルグランドの防塵防水性能はIP68準拠です。つまり、ダストや微粒子の侵入に対して優れた保護性能を持ち、浅く水没しても防水性があります。つまり、過酷な屋内環境での使用が可能で、多くの屋外用途にも適しています。 注文コード49408879 品番54115410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M16 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:9mm 、 最小ケーブル径:7mm 、 色:青 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:なし 、 DIN / EN50014及びDIN / EN50019. IBExU08 ATEX1063 X Ex II 1D Ex tD A20 IP 6x ExII 2G Ex e II. ロックナットは付属していません。. Lapp IP68メトリックSKINTOP K-M EExe II ATEX青色ケーブルグランド. Lapp製のこの頑丈なポリアミド製ケーブルグランドは、その完全な保護性能がATEXで認定されています。Skintop K-M EExe IIは、爆発の危険性があり、クラス「e」セキュリティを必要とする場所における電子機器での使用向けに設計されています。 このスキントップケーブルグランドは、簡単なねじ込み式設計になっているため、すばやく取り付けて組み立て時間を短縮することができ、パネル、ジャンクションボックス、機器ハウジングでのケーブル管理に使用できます。このケーブルグランドは、ケーブル接続部を摩耗や損傷から保護するための高度なストレインリリーフを実現します。また、クランプ範囲は可変です。 このケーブルグランドは、高いレベルの耐環境性と機械的耐性を備えているだけでなく、永続的な振動保護機能もあり、重機と併用したり、重機と並行して使用したりするのに適しています。 要求の厳しい環境で機器を保護する必要がある場合は、Skintop K-M EExe IIが最適です。 特長と利点 防爆 機器グループII / カテゴリ2G + 1D IP68、10バール 最適なストレインリリーフ 低温耐衝撃性 振動保護 可変クランプ範囲 用途 本質安全回路 (クラス "i") での使用、及びクラス "e" の安全性を必要とするハウジングやデバイスでの使用に対して、ATEX認定を受けています。 つまり、次のような爆発の危険性がある環境での使用に最適です。 オフショア及び海洋産業 化学及び石油化学産業 鉱業 強靭性と耐環境性があるため、次のような一般的な用途にも役立ちます。 ビルのオートメーション 自動車 オートメーションやプロセス制御 工業用 環境 このスキントップケーブルグランドの防塵防水性能はIP68準拠です。つまり、ダストや微粒子の侵入に対して優れた保護性能を持ち、浅く水没しても防水性があります。つまり、過酷な屋内環境での使用が可能で、多くの屋外用途にも適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする