Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ネジ径:M20 、 材質:ガラス繊維PA 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:あり 、 EN50262. ロックナット. Lapp IP55メトリックSKINTOP KW-M 90 °エルボケーブルグランド. LAPP製のこのSkindicht KW-Mシリーズのケーブルグランドは、ケーブル管理における省スペースソリューションです。この製品はプラグの向きが直角なので、ケーブルがハウジングの壁と平行に敷設されている場合や、低い位置に設置しなければならない場合に適しています。 このケーブルグランドは丈夫なグラス充填ポリアミド製で、軽量でありながら、ある程度の耐環境性も備えています。 Skindicht KW-Mシリーズのケーブルグランドにはロックナットが付属しているため、どの位置にでもすばやく確実に取り付けることができます。 特長と利点 直角方向 省スペース、軽量設計 設置高を低減 保護等級IP55 動作温度範囲: -20 → +100 ℃ 用途 このエルボーケーブルグランドは、次の用途で汎用性の高いケーブル管理ソリューションを実現します。 制御キャビネット製造 照明用途や音響用途 細いケーブル径に最適 環境 このケーブルグランドはIP55に準拠して密閉されているため、埃や微粒子の侵入に対する優れた保護性能と、液体に対する中程度の保護性能を備えています。つまり、この製品はほとんどの屋内用途に適しています。. 特長と利点. 設置高さを低減. 動作温度範囲: -20 → +100 ℃. M16 → M32の各種ねじサイズを選択可能. 代表的用途. 照明用途や音響用途. 制御キャビネット製造 注文コード49408985 品番52106220 & 53119020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M20 、 材質:ガラス繊維PA 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:あり 、 EN50262. ロックナット. Lapp IP55メトリックSKINTOP KW-M 90 °エルボケーブルグランド. LAPP製のこのSkindicht KW-Mシリーズのケーブルグランドは、ケーブル管理における省スペースソリューションです。この製品はプラグの向きが直角なので、ケーブルがハウジングの壁と平行に敷設されている場合や、低い位置に設置しなければならない場合に適しています。 このケーブルグランドは丈夫なグラス充填ポリアミド製で、軽量でありながら、ある程度の耐環境性も備えています。 Skindicht KW-Mシリーズのケーブルグランドにはロックナットが付属しているため、どの位置にでもすばやく確実に取り付けることができます。 特長と利点 直角方向 省スペース、軽量設計 設置高を低減 保護等級IP55 動作温度範囲: -20 → +100 ℃ 用途 このエルボーケーブルグランドは、次の用途で汎用性の高いケーブル管理ソリューションを実現します。 制御キャビネット製造 照明用途や音響用途 細いケーブル径に最適 環境 このケーブルグランドはIP55に準拠して密閉されているため、埃や微粒子の侵入に対する優れた保護性能と、液体に対する中程度の保護性能を備えています。つまり、この製品はほとんどの屋内用途に適しています。. 特長と利点. 設置高さを低減. 動作温度範囲: -20 → +100 ℃. M16 → M32の各種ねじサイズを選択可能. 代表的用途. 照明用途や音響用途. 制御キャビネット製造 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする