Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ネジ径:M20 、 材質:ニッケルめっき亜鉛 、 最大ケーブル径:13mm 、 最小ケーブル径:4mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 EN 60423. ロックナット. Lapp Skintop RWV-Mケーブルグランド、ロックナット付き、IP55. LappグループのSkintopシリーズのケーブルグランドは、敷設ケーブルの保護と管理に最適です。化学薬品との接触や機械的衝撃に優れた耐性を備えたこの角度付きケーブルグランドは、ケーブルを壁と並行して引く必要がある場合に最適です。 Skintop RWV-Mケーブルグランドには、任意の位置で固定できるロックナットが付属しており、各種自然要因からの保護を強化するシーリングリングを備えています。 ダイキャスト亜鉛とニッケルメッキ黄銅製の、この高品質Lappケーブルグランドは、配線及びケーブル管理でのセキュリティと汎用性を提供します。. 特長と利点. 耐腐食性 耐海水性 耐衝撃性 耐熱性 切り込み入りシーリングリングにより密閉 ストレインリリーフ メートルねじサイズ. 用途. このケーブルグランドの汎用性により、高需要の産業及び電気用途で使用できます。プラントエンジニアリング、オートメーション、機械製造、及び堅牢なケーブル管理が必要なすべての用途で一般的に使用されています。. 環境. 頑丈な構造と優れたシーリングにより、このSkintopケーブルグランドは、IP55の保護レベルを備えています。これにより、ダスト侵入を制限し、低圧噴水流から保護されます。腐食や温度に対する耐性とも合わせて、多くの屋外及び過酷な環境での使用に適しています。 注文コード49409028 品番52107820 & 52103020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M20 、 材質:ニッケルめっき亜鉛 、 最大ケーブル径:13mm 、 最小ケーブル径:4mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 EN 60423. ロックナット. Lapp Skintop RWV-Mケーブルグランド、ロックナット付き、IP55. LappグループのSkintopシリーズのケーブルグランドは、敷設ケーブルの保護と管理に最適です。化学薬品との接触や機械的衝撃に優れた耐性を備えたこの角度付きケーブルグランドは、ケーブルを壁と並行して引く必要がある場合に最適です。 Skintop RWV-Mケーブルグランドには、任意の位置で固定できるロックナットが付属しており、各種自然要因からの保護を強化するシーリングリングを備えています。 ダイキャスト亜鉛とニッケルメッキ黄銅製の、この高品質Lappケーブルグランドは、配線及びケーブル管理でのセキュリティと汎用性を提供します。. 特長と利点. 耐腐食性 耐海水性 耐衝撃性 耐熱性 切り込み入りシーリングリングにより密閉 ストレインリリーフ メートルねじサイズ. 用途. このケーブルグランドの汎用性により、高需要の産業及び電気用途で使用できます。プラントエンジニアリング、オートメーション、機械製造、及び堅牢なケーブル管理が必要なすべての用途で一般的に使用されています。. 環境. 頑丈な構造と優れたシーリングにより、このSkintopケーブルグランドは、IP55の保護レベルを備えています。これにより、ダスト侵入を制限し、低圧噴水流から保護されます。腐食や温度に対する耐性とも合わせて、多くの屋外及び過酷な環境での使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする