内容量1袋(5個)
仕様ネジ径:M20 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:13mm 、 最小ケーブル径:7mm 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-25 (Dynamic) ℃, -40 (Static) ℃ 、 動作温度 Max:+100 (Dynamic) ℃, +100 (Static) ℃ 、 燃焼挙動:難燃性、ハロゲンフリー 、 シリーズ:MS-HF-M 、 IP68 - 5 bar/30分(EN60529準拠) 危険レベル: HL3. Lapp SKINTOPハロゲンフリー金属製ケーブルグランド. LappのSkintopシリーズは、化学的安定性が優先される場所に最適な、ハロゲンフリーコンポーネントのケーブルグランドです。MS-Mグランドは取り付けが簡単で、環境からの異物の侵入に対して高度な保護レベルを維持します。このねじ込み式ケーブルグランドは、ケーブル接続の摩耗や損傷を防ぐためのストレインリリーフを備えています。 Skintopシリーズのケーブルグランドには、堅牢なニッケルめっき黄銅ボディが採用されているため、機械耐性に優れており、要求の厳しい環境にも対応する信頼性と耐久性のあるケーブル管理ソリューションを実現します。 Oリング、インサート、ラメラケージ、ラメラケージ用シールインサートはすべてハロゲンフリーの難燃性で、公衆と財産の保護が重視される専門的な用途で使用することができます。 特長と利点 ワイヤの接続に対するストレインリリーフを搭載 ハロゲンフリー / 難燃性コンポーネント 危険レベル: HL 3 IP68、5バールの保護等級 頑丈で耐久性の高い構造 動作温度範囲(動的): -25 → +100 ℃ 動作温度範囲(静的): -40 → +100 ℃ メートルねじサイズ 用途 Skintopハロゲンフリーケーブルグランドはパネルやジャンクションボックスで使用され、以下のような、機械的化学的安定性が優先されるさまざまな専門的環境で使用されています。 測定及び制御技術 プラントエンジニアリング 化学業界 環境 このグランドは、IP68までの環境保護を実現し、埃の侵入に強く、浅い水没に耐える防水性を備えています。 また、防水シールを備え、温度及び圧力に対する耐性に優れており、厳しい産業環境や一部の屋外用途に最適です。腐食にも耐性があり、酸や化学薬品に対する高い耐性を備えています。
注文コード49409046
品番53112572