900SZ-15 インパクト用12ポイントソケットレンチ ハゼット 49410262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用12ポイントソケットレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)15
全長(mm)38
内容量1個注文コード49410262品番900SZ-15
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。

用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)15トラスコ品番817-9778材質専用クロームバナジューム全長(mm)38質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする