曜日別特売
995S-T40 インパクト用TORXビットソケットレンチ ハゼット 49410515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用TORXビットソケットレンチ

商品レビューを投稿する
トラスコ品番817-9792
内容量1個注文コード49410515品番995S-T40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。

用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7トラスコ品番817-9792材質専用クロームバナジューム全長(mm)40サイズT40質量(g)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする