Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ネジ径:M12 、 ネジ/非ネジ:ネジ 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 プラグタイプ:ブランキング 、 直径:13.97mm 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 Lapp黄銅ブランキングプラグ - メートル. これらのLapp製ブランキングプラグは、あらかじめドリルで開けられたねじ穴をふさぐために使用されます。パネルに使用しないケーブル引き込み口、ジャンクションボックス、又は機械ハウジングがある場合、これらのブランキングプラグを使用してねじ穴を塞ぎ、簡単にねじ込み作業を行えます。 堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用し、腐食や温度に対する優れた耐性があり、メンテナンスが少なくてすむケーブル管理ソリューションを実現します。 これらのブラインドプラグは、低レベルの環境抵抗(Oリングと組み合わせると環境抵抗レベルが高くなります)を確保することで、デザインが優れているだけでなく多くの用途に応用でき、配線や機械コンポーネントの保護に役立つようになります。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅構造 IP54保護(適切なOリングと使用した場合はIP68保護) 耐腐食性 耐熱性 メートルサイズ 用途 これらのブラインドプラグは、次の用途で使用できます。 電気モータ製造 機械製造 アクセサリ これらのブラインドプラグは、対応するLapp Oリングとともに使用して、環境に配慮したシーリングを行うことができます。 664-4609 664-4609 : M12 x 1.5 mm Oリング 664-4606 664-4606 : M12 x 2.0 mm Oリング 664-4603 664-4603 : M16 x 1.5 mm Oリング 664-4612 664-4612 : M16 x 2.0 mm Oリング 664-4619 664-4619 : M20 x 1.5 mm Oリング 664-4615 664-4615 : M20 x 2.0 mm Oリング 664-4628 664-4628 : M25 x 2.0 mm Oリング 664-4621 664-4621 : M32 x 2.0 mm Oリング 664-4625 664-4625 : M40 x 2.0 mm Oリング 664-4634 664-4634 : M50 x 2.0 mm Oリング 注文コード49410656 品番52103105
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M12 、 ネジ/非ネジ:ネジ 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 プラグタイプ:ブランキング 、 直径:13.97mm 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 Lapp黄銅ブランキングプラグ - メートル. これらのLapp製ブランキングプラグは、あらかじめドリルで開けられたねじ穴をふさぐために使用されます。パネルに使用しないケーブル引き込み口、ジャンクションボックス、又は機械ハウジングがある場合、これらのブランキングプラグを使用してねじ穴を塞ぎ、簡単にねじ込み作業を行えます。 堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用し、腐食や温度に対する優れた耐性があり、メンテナンスが少なくてすむケーブル管理ソリューションを実現します。 これらのブラインドプラグは、低レベルの環境抵抗(Oリングと組み合わせると環境抵抗レベルが高くなります)を確保することで、デザインが優れているだけでなく多くの用途に応用でき、配線や機械コンポーネントの保護に役立つようになります。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅構造 IP54保護(適切なOリングと使用した場合はIP68保護) 耐腐食性 耐熱性 メートルサイズ 用途 これらのブラインドプラグは、次の用途で使用できます。 電気モータ製造 機械製造 アクセサリ これらのブラインドプラグは、対応するLapp Oリングとともに使用して、環境に配慮したシーリングを行うことができます。 664-4609 664-4609 : M12 x 1.5 mm Oリング 664-4606 664-4606 : M12 x 2.0 mm Oリング 664-4603 664-4603 : M16 x 1.5 mm Oリング 664-4612 664-4612 : M16 x 2.0 mm Oリング 664-4619 664-4619 : M20 x 1.5 mm Oリング 664-4615 664-4615 : M20 x 2.0 mm Oリング 664-4628 664-4628 : M25 x 2.0 mm Oリング 664-4621 664-4621 : M32 x 2.0 mm Oリング 664-4625 664-4625 : M40 x 2.0 mm Oリング 664-4634 664-4634 : M50 x 2.0 mm Oリング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする