内容量1袋(10個)
仕様ネジ径:M16 、 ネジ/非ネジ:ネジ 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 プラグタイプ:ブランキング 、 直径:18.034mm 、 IP レーティング:IP68 、 色:黒 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 Lapp黄銅ブランキングプラグ - メートル. これらのLapp製ブランキングプラグは、あらかじめドリルで開けられたねじ穴をふさぐために使用されます。パネルに使用しないケーブル引き込み口、ジャンクションボックス、又は機械ハウジングがある場合、これらのブランキングプラグを使用してねじ穴を塞ぎ、簡単にねじ込み作業を行えます。 堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用し、腐食や温度に対する優れた耐性があり、メンテナンスが少なくてすむケーブル管理ソリューションを実現します。 これらのブラインドプラグは、低レベルの環境抵抗(Oリングと組み合わせると環境抵抗レベルが高くなります)を確保することで、デザインが優れているだけでなく多くの用途に応用でき、配線や機械コンポーネントの保護に役立つようになります。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅構造 IP54保護(適切なOリングと使用した場合はIP68保護) 耐腐食性 耐熱性 メートルサイズ 用途 これらのブラインドプラグは、次の用途で使用できます。 電気モータ製造 機械製造 アクセサリ これらのブラインドプラグは、対応するLapp Oリングとともに使用して、環境に配慮したシーリングを行うことができます。 664-4609 664-4609 : M12 x 1.5 mm Oリング 664-4606 664-4606 : M12 x 2.0 mm Oリング 664-4603 664-4603 : M16 x 1.5 mm Oリング 664-4612 664-4612 : M16 x 2.0 mm Oリング 664-4619 664-4619 : M20 x 1.5 mm Oリング 664-4615 664-4615 : M20 x 2.0 mm Oリング 664-4628 664-4628 : M25 x 2.0 mm Oリング 664-4621 664-4621 : M32 x 2.0 mm Oリング 664-4625 664-4625 : M40 x 2.0 mm Oリング 664-4634 664-4634 : M50 x 2.0 mm Oリング
注文コード49410674
品番52103115