Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:M20 、 ネジ/非ネジ:ネジ 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 プラグタイプ:ブランキング 、 直径:26.4mm 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 EN50262. II 2G/1D. IBExU 03 ATEX 1011. Skintop ATEX (Ex)ニッケルめっき黄銅ブランキングプラグ - メートル. これらのLapp製Skindicht BL-M ATEXブランキングプラグは、あらかじめドリルで開けられたねじ穴をふさぐために使用されます。パネルに使用しないケーブル引き込み口、ジャンクションボックス、又は機械ハウジングがある場合、これらのブランキングプラグを使用して、EN50262に準拠してねじ穴を塞ぎます。 このブラインドプラグは、Oリングが付きで堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、環境及び機械的衝撃に対して優れた保護性能を発揮します。ATEX認定を取得しているだけでなく、爆発の危険性がある場所での使用を想定して設計されています。 特長と利点 APEX認定 低温耐衝撃性 耐腐食性 温度耐性 頑丈な構造 5バールでのIP68保護 動作温度範囲: -30 → +90 ℃ メートルサイズ 用途 これらのブラインドプラグは、ATEX認定の機器グループII / カテゴリ2G + 1Dに分類され、多くの場合、次の用途で使用されます。 沖合、海洋産業 化学業界、石油化学業界 建設 環境 これらのケーブルグランドは、IP68で保護されており、埃や微粒子の侵入に対する優れた耐性を備え、圧力最大10バールの浸水でも防水性があります。これにより、過酷な屋内環境での使用や、屋外用途に適しています。 注文コード49410699 品番52103123
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M20 、 ネジ/非ネジ:ネジ 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 プラグタイプ:ブランキング 、 直径:26.4mm 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 EN50262. II 2G/1D. IBExU 03 ATEX 1011. Skintop ATEX (Ex)ニッケルめっき黄銅ブランキングプラグ - メートル. これらのLapp製Skindicht BL-M ATEXブランキングプラグは、あらかじめドリルで開けられたねじ穴をふさぐために使用されます。パネルに使用しないケーブル引き込み口、ジャンクションボックス、又は機械ハウジングがある場合、これらのブランキングプラグを使用して、EN50262に準拠してねじ穴を塞ぎます。 このブラインドプラグは、Oリングが付きで堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、環境及び機械的衝撃に対して優れた保護性能を発揮します。ATEX認定を取得しているだけでなく、爆発の危険性がある場所での使用を想定して設計されています。 特長と利点 APEX認定 低温耐衝撃性 耐腐食性 温度耐性 頑丈な構造 5バールでのIP68保護 動作温度範囲: -30 → +90 ℃ メートルサイズ 用途 これらのブラインドプラグは、ATEX認定の機器グループII / カテゴリ2G + 1Dに分類され、多くの場合、次の用途で使用されます。 沖合、海洋産業 化学業界、石油化学業界 建設 環境 これらのケーブルグランドは、IP68で保護されており、埃や微粒子の侵入に対する優れた耐性を備え、圧力最大10バールの浸水でも防水性があります。これにより、過酷な屋内環境での使用や、屋外用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする