内容量1袋(5個)
仕様ネジ径:PG13.5 、 ネジ/非ネジ:ネジ 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 プラグタイプ:ブランキング 、 IP レーティング:IP54 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 Lapp黄銅ブランキングプラグ - PG. これらのLapp社製ブランキングプラグは、あらかじめドリルで開けられたねじ穴を密閉するために使用します。パネル、ジャンクションボックス、又は機械ハウジング内のケーブルの開口部が余った場合、これらのブランキングプラグを使用して余ったねじ穴を密閉するのに使用でき、簡単にねじ式で取り付けられます。 堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、優れた耐腐食性、耐熱性を備えているため、メンテナンスの手間のかからないケーブル管理ソリューションを実現します。 これらのブラインドプラグは、耐環境性のレベルを低く保つ(又は、Oリングと組み合わせた場合は高くする)ことで、外観の美しさを保つだけではなく非常に多くの用途があり、配線や機械コンポーネントの保護にも役立ちます。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅構造 IP54保護(適切なOリングとともに使用した場合はIP68) 耐腐食性 耐熱性 PGサイズ 用途 これらのブラインドプラグは、次の分野で使用できます。 電気モータ製造 機械製造 アクセサリ これらのブラインドプラグは、対応するLapp Oリングとともに使用して環境に配慮したシーリングを行うことができます。 664-4609 664-4609 は、M 12 x 1.5 mm、Oリング 664-4606 664-4606 は、M 12 x 2.0 mm、Oリング 664-4603 664-4603 は、M 16 x 1.5 mm、Oリング 664-4612 664-4612 は、M 16 x 2.0 mm、Oリング 664-4619 664-4619 は、M 20 x 1.5 mm、Oリング 664-4615 664-4615 は、M 20 x 2.0 mm、Oリング 664-4628 664-4628 は、M 25 x 2.0 mm、Oリング 664-4621 664-4621 は、M 32 x 2.0 mm、Oリング 664-4625 664-4625 は、M 40 x 2.0 mm、Oリング 664-4634 664-4634 は、M 50 x 2.0 mm、Oリング
注文コード49410805
品番52003410